NISMO
日産NISMO GT-R ドライボタンダウンシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51060058
品番
KWA01-03R03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
ポリエステル吸汗速乾ドライ素材に、脇縫目をずらした機能カッティングを施しました。
襟や脇部分、胸ボタンなどに配色された赤がアクセントです。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74.5
機能
吸水速乾
適応身長(cm)
170-180
身幅(cm)
58.5
適応胸囲(cm)
99-104