NISMO
日産NISMO AUTHENTIC チームTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
S
M
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51060155
品番
KWA00-60R33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#3オーセンティックTシャツです。
MIZUNO社製
色
ブラック×レッド
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
適応身長(cm)
172-178
身幅(cm)
52
適応胸囲(cm)
93-99