NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO AUTHENTIC チームTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51060164
品番
KWA00-60R34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#3オーセンティックTシャツです。
MIZUNO社製
色
ブラック×レッド
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44.4
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
177-183
身幅(cm)
54
適応胸囲(cm)
97-103