NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO NISMO HERITAGE Tシャツ 1984
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51060688
品番
KWA00-50R02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
トレンドのヘビーウェイトTシャツに、シンプルなNISMOヘリテージロゴが相性抜群です。
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
適応身長(cm)
165-175
身幅(cm)
52
適応胸囲(cm)
86-99