NISMO
NISMOの 名札
NISMOの 吊り下げ名札
日産NISMO IDカードホルダー(グラブ革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51060776
品番
KWA13-50RK0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本革を使用したIDケースです。
しわ等もあえてそのまま使用する事により一点一点微妙に違っています。
使い込んで行くうちに表情が変わり、革の風合いを楽しむことができるアイテムです。
MIZUNO社製
材質
本体:牛革、金属:鉄
色
ブラック
サイズ
IDカード
縦(cm)
15.2
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
11