NISMO
NISMOの 名札
NISMOの 吊り下げ名札
日産NISMO IDカードホルダー(グラブ革)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51060785
品番
KWA13-50RR0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本革を使用したIDケースです。
しわ等もあえてそのまま使用する事により一点一点微妙に違っています。
使い込んで行くうちに表情が変わり、革の風合いを楽しむことができるアイテムです。
MIZUNO社製
材質
本体:牛革、金属:鉄
色
レッド
サイズ
IDカード
縦(cm)
15.2
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
11