工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー

(173件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード51061072 品番ペンチ3点セット
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。

入組点数3 材質カーボンスチール(炭素鋼) 全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160 刃部硬度55HRC 切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
注意
※本来の目的以外の使用はしないで下さい。
※電気の流れている物に使用はしないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネや手袋などを着用してください。
※切断物が飛び散りますので、回りに確認してから作業してください。
※切断能力以上の線材を使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:238
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 173
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
車載工具用
サービス業

会社に置いてあり、使い心地は知った上で購入。車載工具用にするため。グリップは握りやすく、滑りにくいザラザラした感じで良い。爪の先端精度は、価格相応。使用頻度からしたら満足。プロユースには全く向かない。100均より良い。

2025-12-03
用途:
金額が安い上に3点がそろっている。

使用頻度が高い道具の上に金額は安く三点がそろっていて喜んでいる。

2025-11-24
用途:
1年以上使用の感想
建設業・工事業

購入1年以上使用しましたが、ガタツキ、欠け、錆等不具合なくいい感じです。値段も安いしお勧めしたいセットです。

2025-11-13
用途:
機械作業
教育・研究機関

安価な品ですが,機能は果たします.刃の強度はわかりませんが,工具は使い方次第ですので,ちょっとした作業には十分と思います.

2025-08-26
用途:
趣味の日曜大工
ツタキプリント 様 (製造業)

安のにしっかりした作り、100均の物より使い勝手が良いようです。
家のちょっとした修理やバイクいじり、
模型自動車などの工作に適した大きさで、お勧めです。

2025-10-01
用途:
機器のメンテナンス時
教育・研究機関

まだニッパーしか使用していませんが、ペンチ、ラジオペンチ、ニッパーが揃っていると、様々な機器がある実験室ではとても便利です。

2025-07-21
用途:
メンテナンス
製造業

3点セットでこの価格は本当にコスパが良いです。最初は動きが少し固いと感じましたが、何回か使っているうちにスムーズになり、とても扱いやすくなりました。見た目も安っぽさがなく、作りもしっかりしています。普段使いには十分すぎるクオリティで満足しています。買ってよかったですし、また必要になったらリピートしたいと思います。

2025-08-25
用途:
部品類の取り扱い工具として

必要最低限の緊急用3点セットして手元にあり、とりあえず安心。たまに使っています。通常作業用としては少し小さく、長く使うには使い勝手も微妙。あくまで緊急作業用としてなら問題ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーのいずれかのみを購入可能でしょうか。
回答:
単品販売は行っておりません。
2024-01-24
質問:
ペンチ・ラジオペンチ・ニッパーを収納する為のケースのようなものは付属されているでしょうか。
回答:
付属されておりません。
2024-01-24

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする