KWA10-60N10 日産NISMO FAN インテリジェントキーケースフルカバータイプ NISMO 51061458

KWA10-60N10 日産NISMO FAN インテリジェントキーケースフルカバータイプ NISMO 51061458
KWA10-60N10 日産NISMO FAN インテリジェントキーケースフルカバータイプ NISMO 51061458

日産NISMO FAN インテリジェントキーケースフルカバータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッドクローム
内容量1個注文コード51061458品番KWA10-60N10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大切なインテリジェントキーを傷や衝撃から守る、樹脂製のキーカバーです。
フルフェイスタイプなので、全面をガードできます。

材質【ソフトパーツ】ポリウレタン【ハードパーツ】ポリカーボネートレッドクローム縦(cm)7.5厚さ(cm)1.3横(cm)3.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51061458
2024-06-28
用途: プライベート
運輸・通信業

インテリジェントキーのほぼ全てを覆ってくれるので良い。
塗装も綺麗だし、何より公式サイトで売り切れていた商品だったので手に入ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする