NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO NISSAN ジップアップフーディー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51061650
品番
KWA04-00R03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
細部までこだわったデザインと生地を使用しました。
上質な着心地は日本製ならではです。
種別
パーカー
色
グレー
サイズ
L
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
73
適応身長(cm)
170-180
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
99-104