日産NISMO Fairlady Z Tシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51061774 品番 KWA00-01PK4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

胸元のイラストは車両デザイナーが特別に描き下ろしました。
柔らかい素材感で、着心地の良いTシャツです。

ブラック サイズLL 混率(%)コットン100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 適応身長(cm)175-185 身幅(cm)56 適応胸囲(cm)95-100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする