NISMO
NISMOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
NISMOの スマホストラップ
NISMOの ネックストラップ
日産NISMO BASIC NISSANネックストラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51061905
品番
KWA11-00P00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
組子柄をプリントしたネックストラップです。
ストラップ部には抗菌加工を施しています。
Made in Japan
材質
本体:ポリエステル、金属部:ニッケル亜鉛合金
幅(cm)
2
長さ(cm)
外周:90