NISMO
NISMOの バス用品
NISMOの バスタオル・フェイスタオル
日産NISMO HERITAGE スポーツタオル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51061939
品番
KWA60-10P30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
DATSUN歴代ロゴをプリントしたスポーツタオルです。
種別
スポーツタオル/ロゴ:DATSUN
混率(%)
コットン100
縦(cm)
120
横(cm)
34