日産NISMO BASIC ショッピングバッグ ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51062070 品番KWA40-50M40-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手持ちでも肩掛けでも持ちやすいデザインです。
本体生地はテントや登山用グッズなどにも使用されるリップストップ生地を使用しています。
また折りたたんで内ポケットに収納すれば、コンパクトに持ち運びが可能です。

材質ポリエステル ブラック 耐荷重(kg)10 縦(cm)63、折り畳み時:13 横(cm)39、折り畳み時:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする