KWA00-60RR3 日産NISMO #23 COMFIT Tシャツ レッド NISMO 51062210

KWA00-60RR3 日産NISMO #23 COMFIT Tシャツ レッド NISMO 51062210
KWA00-60RR3 日産NISMO #23 COMFIT Tシャツ レッド NISMO 51062210

日産NISMO #23 COMFIT Tシャツ レッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード51062210品番KWA00-60RR3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

襟ぐりにスポーティーなデザインを取り入れて肌触りの良い生地を丁寧に縫製したTシャツです。
Made in Japan

レッドサイズL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)46袖丈(cm)21着丈(cm)70適応身長(cm)170-180身幅(cm)52適応胸囲(cm)99-104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする