NISMO
NISMOの バッグ・キャップ
NISMOの バッグ
NISMOの 巾着
日産NISMO HERITAGE きんちゃくセット(DATSUN)3枚セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
51062264
品番
KWA40-10P00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
DATSUN歴代ロゴをプリントしたきんちゃく3枚セットです。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100
寸法(縦×横)(cm)
大:48×38、中:38×28、小:28×20