日産NISMO PREMIUM Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズM 注文コード51062815 品番KWA00-50RK2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

MIZUNO社製のシンプルデザインのTシャツです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41.6 袖丈(cm)19 着丈(cm)66 適応身長(cm)167-173 身幅(cm)52 適応胸囲(cm)89-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする