NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO PREMIUM Tシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
51062840
品番
KWA00-50RK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
MIZUNO社製のシンプルデザインのTシャツです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44.4
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
177-183
身幅(cm)
56
適応胸囲(cm)
97-103