NISMO
日産NISMO PREMIUM Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
色
レッド
ブラック
レッド
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51062885
品番
KWA00-50RR9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
MIZUNO社製のシンプルデザインのTシャツです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
色
レッド
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45.8
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
72
適応身長(cm)
182-188
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
101-107