KWA50-50P00 日産NISMO ボックスキートレイ NISMO 51062894

KWA50-50P00 日産NISMO ボックスキートレイ NISMO 51062894
KWA50-50P00 日産NISMO ボックスキートレイ NISMO 51062894

日産NISMO ボックスキートレイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード51062894品番KWA50-50P00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ガレージやエントランスで使用できるストッカー。
上部にカギなどの小物を、内部にマスクやハンカチなどを収納できます。
付属のマグネットで金属部分に設置可能。
背面の取付穴で壁にかけても、置き型でも使用可能です。

付属品マグネットシート材質本体:スチール、クッションシート:シリコン高さ(cm)13.5縦(cm)8.5横(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする