NISMO
NISMOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
NISMOの 携帯・小物ケース
日産NISMO ストラップ付スマートポーチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51062919
品番
KWA40-00P20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スマートフォンやちょっとした小物が入るポーチ。
ストラップとカラビナで2WAY使用が可能です。
材質
合成皮革
色
ブラック
縦(cm)
19
横(cm)
9
マチ(cm)
1.3