日産NISMO スウェットトレーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51062946 品番 KWA00-50M21-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690

中間層がハニカム構造になった生地を使用したトレーナーです。

種別スエットトレーナー ブラック サイズS 混率(%)コットン73、ポリエステル21、ポリウレタン6 着丈(cm)64 裾幅(cm)47.5 適応身長(cm)155-165 裄丈(cm)86 身幅(cm)47.5 袖口幅(cm)9 適応胸囲(cm)80-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする