NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO スウェットトレーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51062955
品番
KWA00-50M21-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
中間層がハニカム構造になった生地を使用したトレーナーです。
種別
スエットトレーナー
色
グレー
サイズ
S
混率(%)
コットン73、ポリエステル21、ポリウレタン6
着丈(cm)
64
裾幅(cm)
47.5
適応身長(cm)
155-165
裄丈(cm)
86
身幅(cm)
47.5
袖口幅(cm)
9
適応胸囲(cm)
80-86