NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO スウェットトレーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
裾幅(cm)
50
注文コード
51062964
品番
KWA00-50M22-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・裾幅
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
中間層がハニカム構造になった生地を使用したトレーナーです。
種別
スエットトレーナー
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
コットン73、ポリエステル21、ポリウレタン6
着丈(cm)
67
裾幅(cm)
50
適応身長(cm)
165-175
裄丈(cm)
88
身幅(cm)
50
袖口幅(cm)
9
適応胸囲(cm)
86-99