日産NISMO スウェットトレーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 裾幅(cm)52.5 注文コード51062989 品番KWA00-50M23-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・裾幅など9種類から選べます 他の種類を見る

中間層がハニカム構造になった生地を使用したトレーナーです。

種別スエットトレーナー グレー サイズL 混率(%)コットン73、ポリエステル21、ポリウレタン6 着丈(cm)70 裾幅(cm)52.5 適応身長(cm)175-185 裄丈(cm)90 身幅(cm)52.5 袖口幅(cm)9.5 適応胸囲(cm)99-104

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする