日産NISMO スウェットトレーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 裾幅(cm)55 注文コード51062998 品番KWA00-50M24-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・裾幅など9種類から選べます 他の種類を見る

中間層がハニカム構造になった生地を使用したトレーナーです。

種別スエットトレーナー ブラック サイズLL 混率(%)コットン73、ポリエステル21、ポリウレタン6 着丈(cm)73 裾幅(cm)55 適応身長(cm)175-185 裄丈(cm)92 身幅(cm)55 袖口幅(cm)9.5 適応胸囲(cm)104-109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする