NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO スウェットトレーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51063025
品番
KWA00-50M29-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,659
販売価格(税別)
¥
9,690
バスケットに入れる
中間層がハニカム構造になった生地を使用したトレーナーです。
種別
スエットトレーナー
色
グレー
サイズ
3L
混率(%)
コットン73、ポリエステル21、ポリウレタン6
着丈(cm)
76
裾幅(cm)
57.5
適応身長(cm)
180-190
裄丈(cm)
93
身幅(cm)
57.5
袖口幅(cm)
10
適応胸囲(cm)
109-114