NISMO
NISMOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
NISMOの カバー・ケース・ポーチ
NISMOの スマホケース
日産NISMO 防水マルチケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51063174
品番
KWA11-00M60-WT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
IPX8適合の防水ポーチ。
アウトドアやレジャーでアクティブに使用可能です。
スマートフォンの操作も可能です。
材質
PVC
色
ホワイト
サイズ
縦23.5cm x 横11cm x 厚さ1cm
タイプ
ポーチ
対応機種
汎用
機能
タッチ操作可能
防塵防水性能
IPX8
縦(cm)
23.5
厚さ(cm)
1
特性
防水
横(cm)
11