NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO PREMIUM ウィンドブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51063269
品番
KWA03-50RK1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
MIZUNO社製の赤と黒のツートーンカラーのウインドブレーカーです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
種別
ウィンドブレーカージャケット
色
赤×黒
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45.2
袖丈(cm)
83.6
着丈(cm)
65.8
適応身長(cm)
162-168
身幅(cm)
54
適応胸囲(cm)
85-91