NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO PREMIUM ウィンドブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
51063287
品番
KWA03-50RK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
MIZUNO社製の赤と黒のツートーンカラーのウインドブレーカーです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
種別
ウィンドブレーカージャケット
色
赤×黒
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
88
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
172-178
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
93-99