NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO PREMIUM ウィンドブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
51063296
品番
KWA03-50RK4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
MIZUNO社製の赤と黒のツートーンカラーのウインドブレーカーです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
種別
ウィンドブレーカージャケット
色
赤×黒
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49.4
袖丈(cm)
90.2
着丈(cm)
72.1
適応身長(cm)
177-183
身幅(cm)
60
適応胸囲(cm)
97-103