NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO PREMIUM ウィンドブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51063305
品番
KWA03-50RK9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,490
販売価格(税別)
¥
15,900
バスケットに入れる
MIZUNO社製の赤と黒のツートーンカラーのウインドブレーカーです。
NISMOロゴとMIZUNOロゴのランバードがプリントされています。
種別
ウィンドブレーカージャケット
色
赤×黒
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
50.8
袖丈(cm)
92.4
着丈(cm)
74.2
適応身長(cm)
182-188
身幅(cm)
62
適応胸囲(cm)
101-107