日産NISMO X-TRAIL サンシェード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51063427 品番KWA5A-06P00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

X-TRAIL専用に設計されたサンシェードです。
駐車時の日差しを遮り、車室内やダッシュボード、ハンドルなどの温度上昇を抑制します。
使わないときは付属の収納袋にコンパクトに収納できます。
難燃性素材を採用した安心設計です。
Made in Japan

材質ポリエステルタフタ、金属バネ 適合車種エクストレイル(T33)全グレード 収納時寸法(cm)32×31 本体寸法(cm)95.6×146.6
注意
※両立不可オプション:カーアラーム エントリー/スタンダード/プレミアムリモスタ/カーアラーム(エントリー/スタンダード/プレミアム)キット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする