日産NISMO レーシングスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード51063594 品番KWA0A-50M03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

軽量防炎加工素材を使用したレーシングスーツです。
コックピットでの操作性をサポートする各部立体裁断を採用。
裏地には吸水速乾性と抗菌防臭性の生地を使用し、快適な着心地です。

種別つなぎ サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)82 ウエスト(cm)86/100 袖丈(cm)63.5 着丈(cm)54 機能軽量/防炎/吸水速乾/抗菌/防臭 適応身長(cm)175〜185 裄丈(cm)88 身幅(cm)57.5 適応胸囲(cm)99〜104 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする