NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの つなぎ
NISMOの オールシーズン つなぎ
日産NISMO レーシングスーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
51063610
品番
KWA0A-50M04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量防炎加工素材を使用したレーシングスーツです。
コックピットでの操作性をサポートする各部立体裁断を採用。
裏地には吸水速乾性と抗菌防臭性の生地を使用し、快適な着心地です。
種別
つなぎ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
90/104
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
56
機能
軽量/防炎/吸水速乾/抗菌/防臭
適応身長(cm)
175〜185
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
59.5
適応胸囲(cm)
104〜109
袖丈
長袖