NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの つなぎ
NISMOの オールシーズン つなぎ
日産NISMO レーシングスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51063628
品番
KWA0A-60M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,290
販売価格(税別)
¥
43,900
バスケットに入れる
軽量防炎加工素材を使用したレーシングスーツです。
コックピットでの操作性をサポートする各部立体裁断を採用。
裏地には吸水速乾性と抗菌防臭性の生地を使用し、快適な着心地です。
種別
つなぎ
色
レッド
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
90/104
袖丈(cm)
64.5
着丈(cm)
56
機能
軽量/防炎/吸水速乾/抗菌/防臭
適応身長(cm)
175〜185
裄丈(cm)
90
身幅(cm)
59.5
適応胸囲(cm)
104〜109
袖丈
長袖