日産NISMO BASIC ドライスウェットパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51063750 品番 KWA0A-50P24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

肌触りがよく、ストレッチ性があり着心地の良いパンツです。
ドライスウェットジップジャケットとセットアップで着用可能です。

種別ドライスウェットパンツ グレー サイズLL 混率(%)ポリエステル80、コットン20 股下(cm)74 ウエスト(cm)80〜88 機能ストレッチ性 適応身長(cm)175〜185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする