NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの ボトムス
NISMOの オールシーズン ボトムス
日産NISMO BASIC ドライスウェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51063759
品番
KWA0A-50P29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
肌触りがよく、ストレッチ性があり着心地の良いパンツです。
ドライスウェットジップジャケットとセットアップで着用可能です。
種別
ドライスウェットパンツ
色
グレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル80、コットン20
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
83〜91
機能
ストレッチ性
適応身長(cm)
180〜190