NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 靴下
日産NISMO ダットサンソックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51063926
品番
KWA0A-10RK0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
吸水速乾、抗菌防臭加工を施したソックスです。
流行のラインソックスにダットサンタグを付けました。
色
ブラック
サイズ(cm)
25〜27対応
混率(%)
コットン40、アクリル40、ポリエステル16、ポリウレタン4
機能
吸水速乾、抗菌防臭加工
入数
1足
指タイプ
通常