NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの オールシーズン トップス
日産NISMO GARAGE メッシュベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
LL
注文コード
51064118
品番
KWA03-50P04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
複数のポケットを配した、収納力の優れたベストです。
背面はメッシュ素材で、通気性がよく運転時も快適です。
・ 外側ポケット:8個 内側ポケット:8個
種別
メッシュベスト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
着丈(cm)
66
機能
通気性
適応身長(cm)
175-185
身幅(cm)
60
適応胸囲(cm)
95-100