NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの オールシーズン トップス
日産NISMO GARAGE メッシュベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064127
品番
KWA03-50P09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
複数のポケットを配した、収納力の優れたベストです。
背面はメッシュ素材で、通気性がよく運転時も快適です。
・ 外側ポケット:8個 内側ポケット:8個
種別
メッシュベスト
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
69
機能
通気性
適応身長(cm)
180-190
身幅(cm)
62
適応胸囲(cm)
100-105