NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの 秋冬 トップス
日産NISMO 3WAYジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51064136
品番
KWA03-50N21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
雨や汚れに強い撥水生地のアウターと、寒さに強い中綿入りインナーベストの2枚がセットになった3WAYジャケットです。
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
アウター:63
着丈(cm)
アウター:74、インナー:61
機能
撥水
裾幅(cm)
アウター:55、インナー:54
適応身長(cm)
155-165
身幅(cm)
アウター:58、インナー:55
袖口幅(cm)
アウター:13
適応胸囲(cm)
80-86