NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの ポロシャツ 半袖
日産NISMO NISSANドライポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064294
品番
KWA01-00PW4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
銀イオン加工を施した抗菌、防臭、吸水速乾素材を使用したポロシャツです。
色
ホワイト
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
74
機能
抗菌、防臭、吸水速乾
適応身長(cm)
175-185
身幅(cm)
56
適応胸囲(cm)
95-100