NISMO
NISMOの シャツ・インナー
NISMOの 半袖 シャツ・インナー
NISMOの Tシャツ 半袖
日産NISMO Tシャツ キッズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064380
品番
KWA00-60RWA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
国内工場で丁寧に仕上げました。
吸汗速乾に優れた生地でアクティブなキッズの強い味方です。
Made in Japan
色
ホワイト
サイズ
110
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
30
袖丈(cm)
14
着丈(cm)
44
機能
吸水速乾
適応身長(cm)
105-115
身幅(cm)
34
適応胸囲(cm)
53-59