NISMO
NISMOの バス用品
NISMOの バスタオル・フェイスタオル
日産NISMO ハンドタオル 市松
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51064565
品番
KWA60-00M00-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
日本の伝統柄の一つ、市松柄のハンドタオルです。
両面パイルなので肌触りが良く、しっかりと吸水します。
Made in Japan(今治製)
種別
ハンドタオル
色
ブルー
混率(%)
コットン100
縦(cm)
25
横(cm)
25