日産NISMO #3 オーセンティック ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51064644 品番 KWA03-60R29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900

選手、チームスタッフ着用モデルと同じ仕様の#3オーセンティックブルゾンです。
ミズノが独自に開発したブレスサーモ(吸湿発熱素材)を背面上部に使用し、シンプルなロゴ使いで街中でもレース観戦でも着用頂ける1枚です。
MIZUNO社製

サイズ3L 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、後身頃上部芯地:合成繊維(ブレスサーモ)65、ナイロン35 肩幅(cm)49.3 袖丈(cm)93.6 着丈(cm)78.2 機能吸湿発熱 適応身長(cm)182-188 身幅(cm)64 適応胸囲(cm)101-107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする