NISMO
NISMOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
NISMOの 携帯・小物ケース
日産NISMO カラビナクレデンシャルケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51064678
品番
KWA13-60M00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
観戦時のチケットなどをスマートに収納、提示できます。
材質
ナイロン
色
レッド
縦(cm)
23
厚さ(cm)
1
横(cm)
13