NISMO
日産NISMO ビッグシルエットTシャツ DATSUN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
ブルー
ブルー
グレー
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064730
品番
KWA00-10RB2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
DATSUNロゴをプリントした、ヘビーウエイトコットンTシャツです。
ビックシルエットでゆったりとしたカジュアルな着こなしを楽しめます。
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
コットン100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
165-175
身幅(cm)
58
適応胸囲(cm)
85-90