NISMO
日産NISMO サステナブルポケットTシャツ ダットサン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
色
ネイビー
ネイビー
ホワイト
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51064836
品番
KWA00-10RN3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
コットンとペットボトルから再生されたリサイクルポリエステルを使用したサステナブルなTシャツです。
胸元にはポケットを施しました。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
コットン50、ポリエステル50
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
適応身長(cm)
170-180
身幅(cm)
53
適応胸囲(cm)
90-95