日産NISMO スウェットパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51065430 品番KWA04-50M11-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

裏毛素材を使用したパーカーです。シンプルで飽きのこないデザインです。

種別スウェットパーカー グレー サイズS 混率(%)コットン60、ポリエステル40 肩幅(cm)42 着丈(cm)64 適応身長(cm)155-165 裄丈(cm)81 身幅(cm)50 袖口幅(cm)9.5 適応胸囲(cm)80-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする