NISMO
NISMOの ワーキングウェア
NISMOの トップス
NISMOの オールシーズン トップス
日産NISMO スウェットパーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51065448
品番
KWA04-50M12-GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
裏毛素材を使用したパーカーです。シンプルで飽きのこないデザインです。
種別
スウェットパーカー
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
コットン60、ポリエステル40
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
67
適応身長(cm)
165-175
裄丈(cm)
85.5
身幅(cm)
53
袖口幅(cm)
9.5
適応胸囲(cm)
86-99